Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Outlet

Akční produkty

Klikni a vyzvedni

Katalogy

Zákaznický servis: +420 323 041 141

Sada úhelníků na překlady Pro kluzné kolejnice aretačního mechanismu SR-BGS

Montážní sada držáků pro kluzné lišty
PR-TLPRZFPTTLRZVNZELS-SR-KVS-GSV630-690

Obj. č. 0688002220
EAN 4052703274840

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Úhelníky na překlady pro kluzné kolejnice umožňují standardní montáž mechanismu SR na straně bez závěsu.

Uvedené rozměry nejsou závazné. Podléhá technickým změnám.

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Lze použít pro dveře DIN R a DIN L.

Oblast použití

Prostor objektu
Soukromý prostor
Regulace postupu zavírání

Vhodné pro

Ohnivzdorné a kouřotěsné dveře
Kouřové bezpečnostní dveře
Panikové dveře

Vhodné pro počet dveří

1
2

Možnost montáže

Strana proti závěsu: standardní montáž

Směr DIN

DIN R/L

Typ sestavení

Šroubovací

Materiál

ALU

Povrch

Základní

Prohlášení oekologické nezávadnosti produktu

Ne

Prohlášení o shodě ES (CE)

Ne

Mohly by vás také zajímat tyto produkty:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Sekvenční volič zavírání

SR-KVS-GSV630-THN-L-A2

Se zavíračem dveří s kluznou kolejnicí GTS 630. Strana bez závěsu.
x 1 ks
Sekvenční volič zavírání

SR-KVS-GSV690-G-2-5-R-A2

S dorazem kluzné kolejnice GTS 690G na straně bez závěsu
x 1 ks
Obalová jednotka udává počet výrobků, které se nachází v jednom balení. V katalogové části lze volit mezi různými obalovými jednotkami, když se objeví v rozevírací nabídce.

Když při přímém zadání čísla výrobku nebo při evidenci pomocí Easy-/VarioScan neznáte obalovou jednotku, nechejte pole prázdné. V tomto případě se obalová jednotka zjistí automaticky.
Číslo výrobku Würth je sestaveno následujícím způsobem: VVVVAAABBB
VVVV = 4 místa pro předčíslí (pozor, první místo je zatím vždy 0)
AAA = 3 místa pro rozměrovou část 1
BBB = 3 místa pro rozměrovou část 2

Příklady pro strukturu čísla výrobku:
Příklad 1: Šroub o rozměru 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mezery mezi 4 a 10)

Příklad 2: Šroub o rozměru 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mezera mezi 10 a 20)

Příklad 3: Podložka s vnitřním průměrem 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za obalovou jednotku / balení (OJ):
Zobrazená cena vždy odpovídá zobrazenému balení, u OJ 250 tedy cena za 250 kusů, u OJ 300 cena za 300 kusů.

Cena se zobrazením cenového kódu(PSL):
Cena platí vždy pro množství, které je upraveno cenovým kódem:
cena za 1 kus
cena za 100 kusů
cena za 1000 kusů
Pro množství se zobrazuje počet jednotek obsažených v objednávce nebo dodávce a množstevní jednotka příslušné položky.
Na rozdíl od prodejních obalů a vnějších obalů se náklady na likvidaci chemických výrobků zobrazují samostatně. Rozpis jednotlivých nákladů naleznete v příslušných produktových informacích a také v nákupním košíku, stejně jako v našich prodejních podmínkách.

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace