Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Sada úhlových šroubováků 10 ks

Zasouvací sada inb. klíčů, 10 ks, v mm
ŠROUBOVÁK ÚHLOVÝ SADA 10-DÍLU

Obj. č. 071531 110

EAN 4038898769149

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Sada úhlových šroubováků 10 ks

Obj. č. 071531 110
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
V plastovém držáku, krátké provedení
  • Leskle poniklovaný povrch

  • Zkosené přední hrany

  • Obsah: Velikost 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10; 12
ISO 2936 (podobné DIN 911)
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Počet kusů v sadě

10 ks

Zahrnuta položka: Sada úhlových šroubováků 10 ks:
1 x
Inbusový klíč, vnitřní šestihran krátké provedení

ŠROUBOVÁK ÚHLOVÝ KRÁTKÝ 1,5X45

Popis:
1,5 mm
Množství: 1 x
1 x
Inbusový klíč, vnitřní šestihran krátké provedení

ŠROUBOVÁK ÚHLOVÝ KRÁTKÝ 2X47

Popis:
2 mm
Množství: 1 x
1 x
Inbusový klíč, vnitřní šestihran krátké provedení

ŠROUBOVÁK ÚHLOVÝ KRÁTKÝ 2,5X56

Popis:
2,5 mm
Množství: 1 x
1 x
Inbusový klíč, vnitřní šestihran krátké provedení

ŠROUBOVÁK ÚHLOVÝ KRÁTKÝ 3X65

Popis:
3 mm
Množství: 1 x
1 x
Inbusový klíč, vnitřní šestihran krátké provedení

ŠROUBOVÁK ÚHLOVÝ KRÁTKÝ 4X72

Popis:
4 mm
Množství: 1 x
1 x
Inbusový klíč, vnitřní šestihran krátké provedení

ŠROUBOVÁK ÚHLOVÝ KRÁTKÝ 5X80

Popis:
5 mm
Množství: 1 x
1 x
Inbusový klíč, vnitřní šestihran krátké provedení

ŠROUBOVÁK ÚHLOVÝ KRÁTKÝ 6X90

Popis:
6 mm
Množství: 1 x
1 x
Inbusový klíč, vnitřní šestihran krátké provedení

ŠROUBOVÁK ÚHLOVÝ KRÁTKÝ 8X100

Popis:
8 mm
Množství: 1 x
1 x
Inbusový klíč, vnitřní šestihran krátké provedení

ŠROUBOVÁK ÚHLOVÝ KRÁTKÝ 10X112

Popis:
10 mm
Množství: 1 x
1 x
Inbusový klíč, vnitřní šestihran krátké provedení

ŠROUBOVÁK ÚHLOVÝ KRÁTKÝ 12X124

Popis:
12 mm
Množství: 1 x