Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Sada úhlových šroubováků 9 ks

Zasouvací sada inb. klíčů, dlouhé provedení, 9 ks
ŠROUBOVÁK ÚHLOVÝ SADA 9-DÍLU

Obj. č. 071531 120

EAN 4038898778837

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Sada úhlových šroubováků 9 ks

Obj. č. 071531 120
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
V plastovém držáku, dlouhé provedení
  • Leskle poniklovaný povrch

  • Zkosené přední hrany

  • Obsah: Velikost 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10
ISO 2936L (srovnatelný s DIN 911)
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh výstupu

Pro vnitřní šestihran

Počet kusů v sadě

9 ks

Zahrnuta položka: Sada úhlových šroubováků 9 ks:
1 x
Inbusový klíč, vnitřní šestihran dlouhé provedení

ÚHLOVÝ ŠROUBOVÁK DLOUHÝ, VEL.2

Popis:
2 mm
Množství: 1 x
1 x
Inbusový klíč, vnitřní šestihran dlouhé provedení

ŠROUBOVÁK ÚHLOVÝ DLOUHÝ 2,5X110

Popis:
2,5 mm
Množství: 1 x
1 x
Inbusový klíč, vnitřní šestihran dlouhé provedení

ŠROUBOVÁK ÚHLOVÝ DLOUHÝ 3X130

Popis:
3 mm
Množství: 1 x
1 x
Inbusový klíč, vnitřní šestihran dlouhé provedení

ŠROUBOVÁK ÚHLOVÝ DLOUHÝ 4X144

Popis:
4 mm
Množství: 1 x
1 x
Inbusový klíč, vnitřní šestihran dlouhé provedení

ŠROUBOVÁK ÚHLOVÝ DLOUHÝ 5X160

Popis:
5 mm
Množství: 1 x
1 x
Inbusový klíč, vnitřní šestihran dlouhé provedení

ŠROUBOVÁK ÚHLOVÝ DLOUHÝ 6X180

Popis:
6 mm
Množství: 1 x
1 x
Inbusový klíč, vnitřní šestihran dlouhé provedení

ŠROUBOVÁK ÚHLOVÝ DLOUHÝ 8X200

Popis:
8 mm
Množství: 1 x
1 x
Inbusový klíč, vnitřní šestihran dlouhé provedení

ŠROUBOVÁK ÚHLOVÝ DLOUHÝ 10X224

Popis:
10 mm
Množství: 1 x