Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Sada univerzálních stahováků kulových kloubů pro automobily a lehká nákladní vozidla 6 ks

Univerzální stahovák kulových kloubů
SADA STAH.KULOVÝCH KLOUBŮ-6D

Obj. č. 1952003680

EAN 4058794955774

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Sada univerzálních stahováků kulových kloubů pro automobily a lehká nákladní vozidla 6 ks

Obj. č. 1952003680
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
Sada nástrojů pro demontáž kulových kloubů kolem nápravy.

Obzvláště robustní a kovaná verze se 4 výměnnými vidlicovými držáky


  • Mimořádně štíhlé držáky vidlic a plochá přítlačná hlava na základním nástroji umožňuje nasazení stahováku i na špatně přístupných místech

  • Středové vřeteno pro plynule nastavitelnou šířku otvoru 25 až 90 mm

  • Oválný žlábek v místě přítlaku vřetene zajišťuje bezpečné vedení při různé šířce rozevření

  • Trapézové závitové tlakové vřeteno je opatřeno dvěma pohony, které umožňují polohu pohonu mezi čelistmi i mimo ně v závislosti na volném prostoru

  • Použití rázového šroubováku zajišťuje mimořádně účinný impulz při rotačním nárazu na díl


Rozsah dodávky


  • 1x základní jednotka se středovým a trapézovým závitovým vřetenem

  • 4x čelisti vidlicového držáku: 24, 27, 31 a 36 mm
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití
  • Velmi široký rozsah použití pro prakticky všechny automobily, dodávky a malé nákladní vozy

  • Univerzálně použitelné pro tlačnou tyč, spojovací tyč a nosné klouby

  • Ideální pro nové modely s hliníkovými víceprvkovými nápravami s velkými kulovými klouby instalovanými blízko sebe (např. VW, Audi, BMW a Mercedes-Benz)

Materiál

Nástrojová ocel, 1,2344

Min./max. šířka čelistí (uvnitř)

25-90 mm

Délka

160 mm

Hmotnost výrobku (na kus)

6190,000 g

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace