Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Sada univerzálního nástroje spojky SAC pro samonastavitelnou spojku s 3bodovým a 4bodovým posuvem 38 ks

Sada nářadí na spojku SAC, 38 ks

Obj. č. 1952003010

EAN 4046777595093

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Sada univerzálního nástroje spojky SAC pro samonastavitelnou spojku s 3bodovým a 4bodovým posuvem 38 ks

Obj. č. 1952003010
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
Pro správnou montáž samonastavitelných spojek.
  • Aby nedošlo k předčasnému otáčení seřizovacího kroužku v přítlačném talíři spojky, nesmí při montáži dojít k protisilám

  • V závislosti na roztečí otvoru kružnice diskového kola setrvačníku (šest nebo osm šroubů) musí být přítlačné vřeteno upraveno pomocí odpovídajícího nosiče vřetena

  • U setrvačníků s 6 montážními závity použijte kružnici diskového kola se 3 otvory a u setrvačníků s 8 montážními závity kružnici diskového kola se 4 otvory

  • Poslední aktualizace produktu 01/2016


Rozsah dodávky


  • 1 x univerzální kuželové pouzdro s upínacími/středicími prvky (15 - 28 mm) pro držení talíře spojky

  • 1 x univerzální středicí kolík s vodicím a upínacím prvkem, 3 kusů

  • 7 x montážní středicí kolíky s různými průměry

  • 5 x speciální středicí kolíky (BMW) s různými průměry a vhodnými šrouby

  • 1 x přítlačné vřeteno, 3 ks a 2 x příčníky s kružnicí diskového kola se 3 nebo 4 otvory

  • 1 x předpínač pro použití u Mercedes Benz

  • 4 x upevňovací šrouby M6, M7 a M8

  • 4 x rýhované matice
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Počet kusů

38 ks

Hmotnost výrobku (na kus)

9770,000 g

Výška

87 mm

Šířka

280 mm

Délka

500 mm

Doplňkové příslušenství:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Univerzální sada středicích nástrojů pro spojkový nástroj DAC 15 ks

SET SAC CENTERING TOOL, ENLARGEMENT SET

Umožňuje vystředění kotouče spojky i na vozidlech bez vodicího ložiska v klikovém hřídeli.