Sada vrtáků W HSS 11 dílů
Spirálový vrták W-HSS DIN 338, sada 11 ks
SADA VRTÁKŮ W-HSS DIN 338 11D
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Sada 11 vrtáků pro konstrukční ocel, ocelovou litinu, šedou, skořepovou a temperovanou litinu, spékané železo, alpaku a grafit.
Pro výrobu je použita nejkvalitnější rychlořezná ocel.
Vysoká životnost i při použití v ručních vrtačkách.
Díky parciálnímu kalení (již od průměru 3,5 mm) je dosaženo extrémní pevnosti a houževnatosti pracovní části při zachování poddajnosti stopky.
Nedochází k protáčení vrtáku v upnutí a poškození stopky, je snížená lomivost vrtáku.
Kontrolované dodržování rozměrů vrtáků již mezi jednotlivými výrobními operacemi.
Nejvyšší kvalita je průběžně kontrolována.
Díky laserem vypálenému značení nedochází k nedokonalému upnutí.
Vrták nehází a nesmeká se v upnutí.
Kontrolovaný úhel nabroušení fazetky pro ideální vedení v otvoru a zamezení tvorby rýh.
Otvory jsou ideálně kulaté a hladké.
Křížové nabroušení břitu zaručuje nulový odpor příčného ostří a navedení vrtáku i bez důlčíku.
Zkrácení doby vrtání a nutnost provádět označení důlkem.
Uzavřená drážka se sklonem 35°šroubovice pro spolehlivý odvod třísky vyvinutá speciálně pro použití vrtáku.
Nedochází ke zvyšování řezného odporu při vrtání a tím prodlužování strojních časů a vlivem zvýšeného tření k předčasnému opotřebení.
Špička broušená 118°.
Ideální záběr při minimálním odporu.
Zesílené tělo vrtáku.
Zvýšená odolnost proti vibracím a ohýbání vrtáku při větších hloubkách vrtání, vyšší odolnost proti zlomení.
Počet kusů v sadě | 11 ks |
Řezný materiál | HSS |
Datové listy(X)