Sada vrtáků do cihel a dlažby
Sada vrtáků do cihel a dlaždiček v kazetě 7 ks
SADA VRTÁKŮ 4-12 DIN789




Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Vhodné pro všechny rotační vrtačky a vrtací kladiva (rovněž se sklíčidlem 10 mm)
Diamantem ostřená špička ze slitiny tungstenu a titanu se speciálním broušením
Velmi dlouhá životnost, a to při použití na materiálech s mimořádně velkou hustotou.
Nízkoproudové, vysokoteplotní pájení (1 120 °C)
Destička ze slinutého karbidu se neuvolní ani při nejextrémnějších zátěžích.
Praktická rovná stopka
- Rychlé upínání, v podstatě automatické samočinné upínání
- Neprokluzuje ve sklíčidle
Mějte na paměti: Vrtáky používejte pouze v rotačním režimu!
Zajistěte velký přítlak
Doba chlazení: cca 20 s/díra
Doporučená rychlost otáčení: cca 600–1500 ot/min
Nejtvrdší keramika, dlažba, porcelán a kamenina, cihly a kaolín vypálený při vysoké teplotě, až do vrypové tvrdosti 9
Všestrannost (bodový systém) | 3 ze 4 bodů |
Životnost (bodový systém) | 2 ze 4 bodů |
Rychlost vrtání (bodový systém) | 2 ze 4 bodů |
Kvalita otvoru (bodový systém) | 2 ze 4 bodů |
Datové listy(X)