Sada výsuvných karuselových armatur pro CORNERSTONE Swing Lze namontovat nalevo i napravo
Výsuv. karus. armatura roh. skř. CORNERSTONE Swing
CORNERSTONE PRAVOLEVÝ MECHAN. 691-730MM
Obj. č. 0683730047
EAN 4062856379866
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
- Pro šířku modulu 900 až 1000 mm
- Pro šířku dveří 450, 500 a 600 mm
- Pro montážní výšku 610–770 mm
- Snadný přístup ke spodnímu zásobníku díky nezávislým pohybům zásobníků
- Připojení ke dveřím zajišťuje, že se spodní zásobník při otevření dvířek skříně automaticky vysune; při zavírání se oba zásobníky zasouvají současně
- Vysunutí rovných zásobníků umožňuje neomezený přístup do sousedních skříní
- Plynulý a tichý chod díky volitelnému tlumení a samočinnému zavírání
- Díky dodané montážní šabloně není při montáži do modulu nutné žádné měření
- Velmi snadná instalace, protože je třeba sestavit pouze podpěrný sloupek
- Kování dveří lze použít na pravé i levé straně, takže nehrozí nebezpečí záměny
- Lze jej dodatečně montovat do stávajících skříní bez demontáže pracovní desky
Informace o výrobku
Datové listy(X)
![]() | |
Min. instalační výška | 691 mm |
Max. instalační výška | 730 mm |
Min./max. instalační výška | 691-730 mm |
Min. světlá montážní hloubka | 490 mm |
Materiál | Kov |
Povrch | Pozinkovaný |
Barva | 0 - nehodí se |
Povolené zatížení | 36 kg |
| K | T | H |
| 800 | 400 | 610 - 650 |
| 900 | 450 | 651 - 690 |
| 1000 | 500 | 691 - 730 |
| 1000 | 600 | 731 - 770 |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!