Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Sada výsuvných karuselových armatur pro CORNERSTONE Swing Lze namontovat nalevo i napravo

Výsuv. karus. armatura roh. skř. CORNERSTONE Swing
CORNERSTONE PRAVOLEVÝ MECHAN. 731-770MM

Obj. č. 0683730048

EAN 4062856379842

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Sada výsuvných karuselových armatur pro CORNERSTONE Swing Lze namontovat nalevo i napravo

Obj. č. 0683730048
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
  • Pro šířku modulu 900 až 1000 mm

  • Pro šířku dveří 450, 500 a 600 mm

  • Pro montážní výšku 610–770 mm

  • Snadný přístup ke spodnímu zásobníku díky nezávislým pohybům zásobníků

  • Připojení ke dveřím zajišťuje, že se spodní zásobník při otevření dvířek skříně automaticky vysune; při zavírání se oba zásobníky zasouvají současně

  • Vysunutí rovných zásobníků umožňuje neomezený přístup do sousedních skříní

  • Plynulý a tichý chod díky volitelnému tlumení a samočinnému zavírání

  • Díky dodané montážní šabloně není při montáži do modulu nutné žádné měření

  • Velmi snadná instalace, protože je třeba sestavit pouze podpěrný sloupek

  • Kování dveří lze použít na pravé i levé straně, takže nehrozí nebezpečí záměny

  • Lze jej dodatečně montovat do stávajících skříní bez demontáže pracovní desky
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Min. instalační výška

731 mm

Max. instalační výška

770 mm

Min./max. instalační výška

731-770 mm

Min. světlá montážní hloubka

490 mm

Materiál

Kov

Povrch

Pozinkovaný

Barva

0 - nehodí se

Povolené zatížení

36 kg

K T H
800 400 610 - 650
900 450 651 - 690
1000 500 691 - 730
1000 600 731 - 770
Mohly by vás také zajímat tyto produkty:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Sada polic pro CORNERSTONE Swing Lze namontovat nalevo i napravo

CORNERSTONE SET 2 POLIC BÍLÁ/CHROM-450MM

x 1 ks
Sada polic pro CORNERSTONE Swing Lze namontovat nalevo i napravo

CORNERSTONE SET 2 POLIC BÍLÁ/CHROM-500MM

x 1 ks
Sada polic pro CORNERSTONE Swing Lze namontovat nalevo i napravo

CORNERSTONE SET 2 POLIC BÍLÁ/CHROM-600MM