Sady košů pro výsuvy nástěnné skříňky VS TAL GATE
Sada košů, výsuv. stěn. skříň VS TAL Larder
SET 5KS KOŠŮ 300MM ARTLINE
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- K dispozici v sadách o čtyřech nebo pěti koších, v závislosti na výšce rozšíření
- Možnost kdykoliv dovybavit stávající skříně
- Lze zavěsit/namontovat bez nářadí
Datové listy(X)
Verze klece | Artline |
Materiál | Ocel/dřevo/sklo |
Povrch | Chromovaný |
Stupeň lesku | Leštěný |
Barva | Bílá |
Vhodné pro šířku skříně | 300 mm |
Min. světlá montážní hloubka | 480 mm |
Počet košů | 5 |
Délka | 458 mm |
Šířka | 250 mm |
Výška | 85 mm |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!