Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Outlet

Akční produkty

Klikni a vyzvedni

Katalogy

Zákaznický servis: +420 323 041 141

Sady košů pro výsuvy nástěnné skříňky VS TAL GATE - SET 5KS KOŠŮ 400MM ARTLINE Sady košů pro výsuvy nástěnné skříňky VS TAL GATE - SET 5KS KOŠŮ 400MM ARTLINE Sady košů pro výsuvy nástěnné skříňky VS TAL GATE - SET 5KS KOŠŮ 400MM ARTLINE Sady košů pro výsuvy nástěnné skříňky VS TAL GATE - SET 5KS KOŠŮ 400MM ARTLINE Sady košů pro výsuvy nástěnné skříňky VS TAL GATE - SET 5KS KOŠŮ 400MM ARTLINE
Produktová videa ve službě youtube

Při prohlížení a přehrávání vložených videí na http://www.wuerth.czzařízení může poskytovatel youtube zaznamenat stránky, ke kterým přistupujete, a analyzovat vaše chování při procházení. Pokud obsah aktivujete, tj. souhlasíte s jeho zobrazením a přehráváním, uloží se do počítače soubor cookie, který zaznamená váš souhlas zadaný pomocí prohlížeče. Tento soubor cookie neukládá žádné osobní údaje.

Další informace naleznete v našich zásadách ochrany osobních údajů a na stránce o souborech cookie.

Případně můžete použít tento odkaz pro zobrazení videa na platformě poskytovatele: https://youtu.be/wKSvzW0gA20

Sady košů pro výsuvy nástěnné skříňky VS TAL GATE - SET 5KS KOŠŮ 400MM ARTLINE - 1
Sady košů pro výsuvy nástěnné skříňky VS TAL GATE - SET 5KS KOŠŮ 400MM ARTLINE - 2
Sady košů pro výsuvy nástěnné skříňky VS TAL GATE - SET 5KS KOŠŮ 400MM ARTLINE - 3
Sady košů pro výsuvy nástěnné skříňky VS TAL GATE - SET 5KS KOŠŮ 400MM ARTLINE - 4
Sady košů pro výsuvy nástěnné skříňky VS TAL GATE - SET 5KS KOŠŮ 400MM ARTLINE - 5

Sady košů pro výsuvy nástěnné skříňky VS TAL GATE

Sada košů, výsuv. stěn. skříň VS TAL Larder
SET 5KS KOŠŮ 400MM ARTLINE

Obj. č. 0684901777
EAN 4046777732160

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Pro individuální zavěšení v rámu nástěnné skříně bez nástrojů
  • K dispozici v sadách o čtyřech nebo pěti koších, v závislosti na výšce rozšíření

  • Možnost kdykoliv dovybavit stávající skříně

  • Lze zavěsit/namontovat bez nářadí
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Verze klece

Artline

Materiál

Ocel/dřevo/sklo

Povrch

Chromovaný

Stupeň lesku

Leštěný

Barva

Bílá

Vhodné pro šířku skříně

400 mm

Min. světlá montážní hloubka

480 mm

Počet košů

5

Délka

458 mm

Šířka

350 mm

Výška

85 mm

Doplňkové příslušenství:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Přihrádková dělicí lišta

ODDĚLOVAČ POLÍ PRO ZÁVĚSNÝ KOŠ-400MM

Pro výsuvné nástěnné skříňky , HSA
x 1 ks
Obalová jednotka udává počet výrobků, které se nachází v jednom balení. V katalogové části lze volit mezi různými obalovými jednotkami, když se objeví v rozevírací nabídce.

Když při přímém zadání čísla výrobku nebo při evidenci pomocí Easy-/VarioScan neznáte obalovou jednotku, nechejte pole prázdné. V tomto případě se obalová jednotka zjistí automaticky.
Číslo výrobku Würth je sestaveno následujícím způsobem: VVVVAAABBB
VVVV = 4 místa pro předčíslí (pozor, první místo je zatím vždy 0)
AAA = 3 místa pro rozměrovou část 1
BBB = 3 místa pro rozměrovou část 2

Příklady pro strukturu čísla výrobku:
Příklad 1: Šroub o rozměru 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mezery mezi 4 a 10)

Příklad 2: Šroub o rozměru 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mezera mezi 10 a 20)

Příklad 3: Podložka s vnitřním průměrem 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za obalovou jednotku / balení (OJ):
Zobrazená cena vždy odpovídá zobrazenému balení, u OJ 250 tedy cena za 250 kusů, u OJ 300 cena za 300 kusů.

Cena se zobrazením cenového kódu(PSL):
Cena platí vždy pro množství, které je upraveno cenovým kódem:
cena za 1 kus
cena za 100 kusů
cena za 1000 kusů
Pro množství se zobrazuje počet jednotek obsažených v objednávce nebo dodávce a množstevní jednotka příslušné položky.
Na rozdíl od prodejních obalů a vnějších obalů se náklady na likvidaci chemických výrobků zobrazují samostatně. Rozpis jednotlivých nákladů naleznete v příslušných produktových informacích a také v nákupním košíku, stejně jako v našich prodejních podmínkách.

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace