Samojisticí šroub se šestihrannou hlavou s přírubou W-0274, ocel 8,8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)
W-0274, pozinkovaná ocel 8,8
ŠRB-6HR-PŘÍR/ZB-8.8-WS15-(A2K)-M10X25
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Pojistné zuby zatlačí do materiálu šroubovaného prvku a zablokují uvolňovací síly působící dovnitř ve směru vyšroubování
- Šroubovaný materiál musí vykazovat výrazně nižší tvrdost ve srovnání se šroubem (tvrdost povrchu šroubu: min. 250 HV)
- Vhodné zejména pro krátké upnutí
Datové listy(X)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
Druh závitu x jmenovitý průměr (d1) | M10 |
Délka (l1) | 25 mm |
Průměr hlavy (dc) | 21,8 mm |
Výška hlavy (k1) | 9,2 mm |
Materiál | Ocel |
Pevnostní třída | 8,8 |
Povrch | A2K |
Princip funkce pojistky | Ozubení |
Funkce pojistky | Zařízení proti povolování, pojistka |
Typ hlavy | Šestihran s přírubou |
Druh vstupu | Vnější šestihran |
Vnější pohon (s1) | SW15 |
Typ závitu | M |
Stoupání | 1,5 mm |
Tvar závitu | Standardní metrický závit |
Provedení závitu | Plný závit |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!