Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Samojisticí šroub se šestihrannou hlavou s přírubou W-0274, ocel 8,8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)

W-0274, pozinkovaná ocel 8,8
ŠRB-6HR-PŘÍR/ZB-8.8-WS8-(A2K)-M5X20

Obj. č. 027405 20

EAN 4045989758678

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Samojisticí šroub se šestihrannou hlavou s přírubou W-0274, ocel 8,8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)

Obj. č. 027405 20
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
  • Pojistné zuby zatlačí do materiálu šroubovaného prvku a zablokují uvolňovací síly působící dovnitř ve směru vyšroubování

  • Šroubovaný materiál musí vykazovat výrazně nižší tvrdost ve srovnání se šroubem (tvrdost povrchu šroubu: min. 250 HV)

  • Vhodné zejména pro krátké upnutí
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závitu x jmenovitý průměr (d1)

M5

Délka (l1)

20 mm

Průměr hlavy (dc)

11,8 mm

Výška hlavy (k1)

5,4 mm

Normy

WN 274

Materiál

Ocel

Pevnostní třída

8,8

Povrch

Pozinkovaný

Princip funkce pojistky

Ozubení

Funkce pojistky

Zařízení proti povolování, pojistka

Typ hlavy

Šestihranná hlava s přírubou

Druh vstupu

Vnější šestihran

Vnější pohon (s1)

WS8

Typ závitu

M

Stoupání

0,8 mm

Tvar závitu

Standardní metrický závit

Provedení závitu

Plný závit

Vyhovuje RoHS

Ano

Mohly by vás také zajímat tyto produkty:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Vějířová matice s pojistnými zuby Ocel, třída pevnosti 8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)

MA-ZB-SIDIN6923-8-WS8-(A2K)-M5
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
Doplňkové příslušenství:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Sada vroubkovaných šroubů a vroubkovaných pojistných matic 860 ks v systémovém kufru 4.4.1.

SADA OZ. ŠRB-SYSKO-MAT-HEX-(A2K)-860D

Vějířové šrouby, vějířové matice, pozinkovaná ocel, modře pasivovaná