Samolepicí izolační pásek hran CERAfix® 208 pro oddělování podlahových a stěnových potěrů
Samolepicí izolační pásek hran CERAfix 208
HRANOVÁ IZOL.PÁSKA-CERAFIX-SK150

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Velmi dobrá izolace zvuku
- Chování při požáru E podle normy EN 13501-1/ B2 podle normy DIN 4102
- Zmáčknutelné: Nebrání pohybu povrchu hladicí lišty
Pokyny pro použití jsou doporučeními založenými na našich vlastních testech a zkušenostech; doporučujeme, abyste před každým použitím provedli vlastní testy. Vzhledem k široké škále použití a skladovacích a provozních podmínek nemůžeme zaručit výsledek při daném použití. Pokud naše oddělení bezplatných zákaznických služeb poskytuje technické informace nebo úkony jako poradenskou službu, neneseme za poskytování této služby žádnou odpovědnost. To neplatí v případech, kdy jsou tyto rady nebo informace poskytovány v rámci specifikovaných, smluvně ujednaných služeb, nebo pokud poradce jednal svévolně. Garantujeme trvalou kvalitu našich výrobků. Vyhrazujeme si právo provádět technické změny a dále produkty vyvíjet.
Předem kompenzujte výškový posun na povrchu pokládky aplikací CERAfix 202 nebo CERAfix 201. Je nutné vyloučit pronikání vlhkosti ze spodní strany těsnicí vrstvy. V oblastech vystavených vlhkosti musí být předem vytvořen dostatečný gradient (v závislosti na abrazivitě překrývky) ve směru drenáže.
Délka role | 25 m |
Výška | 150 mm |
Tloušťka | 8 mm |
Materiál | PE – polyetylen |
Max. teplota při použití | 85 °C |
Datové listy (0)
Certifikáty/
Dokumenty