Samolepící obvodový pás NEOTERMIC
Izolační páska na hrany, samolepicí, Neotermic
Obj. č.
0878386232
EAN 4044448016748
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Pro ověření skladové dostupnosti na pobočce Würth se přihlaste.
V případě dotazů kontaktujte naši horkou linku +420 323 041 141.
Nejste naším zákazníkem nebo ještě nemáte přístup do našeho e-shopu? Zaregistrujte se pomocí několika jednoduchých kroků. Ihned po úšpěšném ověření zadaných údajů získáte přístup k produktů a cenám a můžete začít objednávat.
Exkluzivně pro profesionály
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Pás absorbuje pohyby vyhřívané stěrky a zajišťuje zvukovou izolaci mezi stěrkou a stěnou v sálavých topných systémech NEOTERMIC (při instalaci bez izolačního panelu)
- Nanášet podél stěn nebo jiných stavebních konstrukcí, které pronikají stěrkou do místností, které mají být vytápěny
- Jedna strana je samolepicí, pro přímou aplikaci na stěnu
- Materiál: polystyrenová pěna s uzavřenými buňkami
Informace o výrobku
Datové listy(X)
Účel použití
Vhodné pro použití v systémech se sálavými topnými panely
Délka | 25 m |
Výška | 50 mm |
Tloušťka | 5 mm |
Počet kusů | 1 ks |
Materiál | PE – polyetylen |
Barva | Zelená |
Hmotnost výrobku (na kus) | 620 g |