Samolepicí základna
Samolepicí úchyt
SADHSKTBRD-CBLTAPE-28X28-B4,8MM
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Polyamid 6.6
- Teplotní rozsah: +5 °C až +50 °C
Datové listy(X)
Pro upevňování kabelových vázacích pásek na všechny bezprašné a odmaštěné povrchy, např. kov, lak, plast, dřevo, papír apod.
Vhodné pro kabelové svazky | 4,8 mm |
Délka x šířka | 28 x 28 mm |
Materiál | PA 6,6 |
Barva | Přírodní |
Min./max. teplotní podmínky | 5 až 50 °C |