Samolepicí svorky na kabel
Svorky na kabel, samolepicí
PRICHYTKA NA KABELY
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Pro ověření skladové dostupnosti na pobočce Würth se přihlaste.
V případě dotazů kontaktujte naši horkou linku +420 323 041 141.
Nejste naším zákazníkem nebo ještě nemáte přístup do našeho e-shopu? Zaregistrujte se pomocí několika jednoduchých kroků. Ihned po úšpěšném ověření zadaných údajů získáte přístup k produktů a cenám a můžete začít objednávat.
Exkluzivně pro profesionály
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Vhodné k použití i na špatně přístupných místech
- Polyamid 6.6.
- Lepí na všechny bezprašné a odmaštěné povrchy, např. kov, lak, plast, dřevo, omítka, papír apod.
- Časově úsporné řešení, které eliminuje vrtání, šroubování, nýtování apod.
- Nepoškozuje lak
- Různé půdorysy
Informace o výrobku
Datové listy(X)
Účel použití
Pro upevňování kabelů, hadic, trubek apod.
Vhodné pro průměr kabelu | 8 mm |
Délka x šířka x výška | 26,7 x 26,7 x 11,9 mm |
Délka | 26,7 mm |
Barva | Bílá |
Šířka | 26,7 mm |
Výška | 11,9 mm |
Materiál | PA 6,6 |