Samořezné šrouby s plochou zápustnou hlavou H ISO 7049, nerezová ocel A4-70, nelegovaná
Nerez. ocel A4 ISO 7049 20H, plochá hl. H, tvar C
ŠRB-PANHD-ISO7049-C-A4-20H-H2-4,2X32
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Typ C
- Pohon H
![]() | |
Materiál | Nerezová ocel A4 |
Povrch | Základní |
Forma | C |
Jmenovitý průměr (d1) | 4,2 mm |
Délka (l1) | 32 mm |
Průměr hlavy (dk) | 8 mm |
Výška hlavy (k1) | 3,1 mm |
Vnitřní pohon | H2 |
Typ hlavy | Pan head hlava |
Prohlášení o výkonu (EU-CPR) | Ne |
Typ závitu | Vnější závit |
Provedení závitu | Plný závit |
Tvar hrotu | C |
Datové listy(X)