Samořezné šrouby s zápustnou hlavou, tvar F se zapuštěnou hlavou H DIN 7982, nerezová ocel A2, nelegovaná, drážka PH
DIN 7982, nerezová ocel A2, záp. hlava H, tvar F
ŠRB-ZÁ-DIN7982-F-H2-A2-4,2X9,5
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Samořezné šrouby patří do skupiny závitořezných šroubů. Při šroubování do předpřipraveného otvoru si tyto šrouby vytvářejí vlastní protizávit.
Směrodatné hodnoty pro výběr správného průměru dříku obsahuje norma DIN 7975.
Tvar C = závit s hrotem
Tvar F = závit bez hrotu
Tvar R = závit se zakulaceným hrotem
Samořezné šrouby z nerezové oceli jsou měkčí než samořezné šrouby z cementační oceli. To znamená, že tyto šrouby nedokáží vytvořit protizávit v ocelovém plechu. Z tohoto důvodu se používají pouze v měkkých materiálech, například v hliníku.
![]() | |
Materiál | Nerezová ocel A2 |
Povrch | Základní |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Forma | F |
Jmenovitý průměr (d1) | 4,2 mm |
Délka (l1) | 9,5 mm |
Průměr hlavy (dk) | 8,1 mm |
Výška hlavy (k1) | 2,5 mm |
Vnitřní pohon | H2 |
Druh vstupu | H |
Typ hlavy | Zápustná hlava 80 stupňů |
Typ závitu | ST |
Provedení závitu | Plný závit |
Prohlášení o výkonu (EU-CPR) | Ne |
Tvar hrotu | F |
Datové listy (1)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
Certifikáty/ Dokumenty (0)