Samořezný šroub s plochou hlavou, tvar F se zapuštěnou hlavou
DIN 7981 nerezová ocel A2, plochá hlava H, tvar F
ŠRB-PLKHL-DIN7981-F-H2-(A2C)-4,8X9,5
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Samořezné šrouby patří do skupiny závitořezných šroubů. Při šroubování do předpřipraveného otvoru si tyto šrouby vytvářejí vlastní protizávit.
Směrodatné hodnoty pro výběr správného průměru dříku obsahuje norma DIN 7975.
Tvar C = závit s hrotem
Tvar F = závit bez hrotu
Tvar R = závit se zakulaceným hrotem
Datové listy(X)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
Materiál | Ocel |
Povrch | A2C |
Forma | F |
Jmenovitý průměr (d1) | 4,8 mm |
Délka (l1) | 9,5 mm |
Průměr hlavy (dk) | 9,5 mm |
Výška hlavy (k1) | 3,55 mm |
Vnitřní pohon | H2 |
DIN | 7981 |
Typ hlavy | Pan Head |
Prohlášení o výkonu (EU-CPR) | Ne |
Typ závitu | ST |
Tvar hrotu | F |