Samořezný šestihranný komb. šroub se záchytnou podložkou
Žlutě pozinkovaná ocel, ne samostředící
ŠRB-6HR-POD15-C-WS8-(A2K)-5,5X19
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
Jmenovitý průměr | 5,5 mm |
Délka | 19 mm |
Průměr kotouče | 15 mm |
Materiál | Ocel |
Povrch | A2K |
Typ hlavy | Šestihranná hlava |
Tloušťka kotouče | 1,6 mm |
Forma | C |
Vnější pohon | SW8 |
Typ závitu | ST |
Provedení závitu | Plný závit |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!