Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Samořezný šestihranný komb. šroub se záchytnou podložkou

Žlutě pozinkovaná ocel, ne samostředící
ŠRB-6HR-POD18-C-WS10-(A2K)-6,3X20

Obj. č. 0129086320

EAN 4046778957357

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Samořezný šestihranný komb. šroub se záchytnou podložkou

Obj. č. 0129086320
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
Šroub se záchytnou podložkou, pozinkovaná ocel, modře pasivovaná (A2K), tvar C, s hrotem
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Jmenovitý průměr (d1)

6,3 mm

Délka (l1)

20 mm

Průměr kotouče (d2)

18 mm

ISO

10510

Materiál

Ocel

Povrch

Pozinkovaný

Typ hlavy

Šestihranná hlava

Tloušťka kotouče (h1)

1,6 mm

Forma

C

Vnější pohon (s1)

WS10

Výška hlavy (k1)

4,8 mm

Typ závitu

ST

Provedení závitu

Plný závit

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace