Samořezný šestihranný komb. šroub se záchytnou podložkou
Žlutě pozinkovaná ocel, ne samostředící
ŠRB-6HR-POD21-C-WS13-(A2K)-8X19
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
Šroub se záchytnou podložkou, pozinkovaná ocel, modře pasivovaná (A2K), tvar C, s hrotem
Informace o výrobku
Datové listy(X)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
![]() | |
Jmenovitý průměr (d1) | 8 mm |
Délka (l1) | 19 mm |
Průměr kotouče (d2) | 21 mm |
ISO | 10510 |
Materiál | Ocel |
Povrch | Pozinkovaný |
Typ hlavy | Šestihranná hlava |
Tloušťka kotouče (h1) | 2 mm |
Forma | C |
Vnější pohon (s1) | WS13 |
Výška hlavy (k1) | 5,8 mm |
Typ závitu | ST |
Provedení závitu | Plný závit |