Samořezný šestihranný komb. šroub se záchytnou podložkou
Žlutě pozinkovaná ocel, ne samostředící
ŠRB-6HR-POD22-C-WS10-(A2K)-6,3X16
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
Šroub se záchytnou podložkou, pozinkovaná ocel, modře pasivovaná (A2K), tvar C, s hrotem
Informace o výrobku
Datové listy(X)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
![]() | |
Jmenovitý průměr (d1) | 6,3 mm |
Délka (l1) | 16 mm |
Průměr kotouče (d2) | 22 mm |
ISO | 10510 |
Materiál | Ocel |
Povrch | Pozinkovaný |
Typ hlavy | Šestihranná hlava |
Tloušťka kotouče (h1) | 1,6 mm |
Forma | C |
Vnější pohon (s1) | WS10 |
Výška hlavy (k1) | 4,8 mm |
Typ závitu | ST |
Provedení závitu | Plný závit |