Samořezný šroub s plochou hlavou, tvar C s unašečem AW
WN 111 nerezová ocel A2 plochá hlava AW
ŠRB-PLKHL-WS111-C-AW10-A2-2,9X9,5
Obj. č. 0119992995
EAN 4038898962984
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Systém AW
- Optimální přenos krouticího momentu
- Prodloužená životnost
- Optimální vystředění
- Lepší výsledek montáže díky šroubování bez únavy; potřebný přítlak pro přenos krouticího momentu je významně nižší
- Maximální možná kontaktní plocha mezi bitem a pohonem
- Rovnoměrné rozložení síly zabraňuje poškození ochranné povrchové vrstvy a zajišťuje tak lepší korozivzdornost
Datové listy(X)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
![]() | |
Materiál | Nerezová ocel A2 |
Povrch | Základní |
Forma | C |
Jmenovitý průměr (d1) | 2,9 mm |
Délka (l1) | 9,5 mm |
Průměr hlavy (dk) | 5,6 mm |
Výška hlavy (k1) | 2,6 mm |
Vnitřní pohon | AW10 |
DIN | 0 - nehodí se |
Typ hlavy | Plochá hlava |
Prohlášení o výkonu (EU-CPR) | Ne |
Normy | WN 111 |
Typ závitu | ST |
Provedení závitu | Plný závit |
Tvar hrotu | C |
| Velikost závitu | St 2,2 | St 2,9 | St 3,5 | St 3,9 | St 4,2 | St 4,8 | St 5,5 | St 6,3 | St 8 | St 9,5 |
| Min. tloušťka plechu (mm) | 0,8 | 1,1 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 1,8 | 2,1 | 2,1 |
| Max. tloušťka plechu (mm) | 1,8 | 2,2 | 2,8 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 6,5 | 7,5 |
| Předvrtaný průměr (mm) | 1,2 | 2,1 | 2,6 | 2,8 | 3,0 | 3,5 | 4,1 | 4,7 | 6,1 | 7,7 |