Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Samořezný šroub s plochou hlavou, tvar C s unašečem AW

WN 111 pozink. ocel, plochá hlava AW
ŠRB-PLKHL-WS111-C-AW10-(A2K)-3,5X25

Obj. č. 011123525

EAN 4045727134900

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Samořezný šroub s plochou hlavou, tvar C s unašečem AW

Obj. č. 011123525
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
Ve shodě s normou WN 111, pozinkovaná ocel, modře pasivovaná (A2K), tvar C, s hrotem

Systém AW:


  • Vylepšený přenos krouticího momentu

  • Prodloužená životnost

  • Optimální vystředění

  • Lepší výsledek montáže díky šroubování bez únavy; potřebný přítlak pro přenos krouticího momentu je významně nižší

  • Maximální možná kontaktní plocha mezi bitem a pohonem

  • Rovnoměrné rozložení síly zabraňuje poškození ochranné povrchové vrstvy a zajišťuje tak lepší korozivzdornost
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiál

Ocel

Povrch

Pozinkovaný

Forma

C

Jmenovitý průměr (d1)

3,5 mm

Délka (l1)

25 mm

Průměr hlavy (dk)

7 mm

Výška hlavy (k1)

2,75 mm

Vnitřní pohon

AW10

DIN

0 - nehodí se

Typ hlavy

Pan head hlava

Prohlášení o výkonu (EU-CPR)

Ne

Normy

ISO 1478, WN 111

Typ závitu

ST

Provedení závitu

Plný závit

Tvar hrotu

Špičatý

Velikost závitu St 2,2 St 2,9 St 3,5 St 3,9 St 4,2 St 4,8 St 5,5 St 6,3 St 8 St 9,5
Min. tloušťka plechu (mm) 0,8 1,1 1,3 1,3 1,4 1,6 1,8 1,8 2,1 2,1
Max. tloušťka plechu (mm) 1,8 2,2 2,8 3 3,5 4 4,5 5 6,5 7,5
Předvrtaný průměr (mm) 1,2 2,1 2,6 2,8 3,0 3,5 4,1 4,7 6,1 7,7

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace