Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Samořezný šroub s plochou hlavou, tvar C s unašečem AW

WN 111 nerezová ocel A2 plochá hlava AW
ŠRB-PLKHL-WS111-C-AW25-A2-4,8X16

Obj. č. 0119994816

EAN 4045727135105

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Samořezný šroub s plochou hlavou, tvar C s unašečem AW

Obj. č. 0119994816
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
Ve shodě s normou WN 111, nerezová ocel A2, tvar C, s hrotem

Systém AW


  • Optimální přenos krouticího momentu

  • Prodloužená životnost

  • Optimální vystředění

  • Lepší výsledek montáže díky šroubování bez únavy; potřebný přítlak pro přenos krouticího momentu je významně nižší

  • Maximální možná kontaktní plocha mezi bitem a pohonem

  • Rovnoměrné rozložení síly zabraňuje poškození ochranné povrchové vrstvy a zajišťuje tak lepší korozivzdornost
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiál

Nerezová ocel A2

Povrch

Základní

Forma

C

Jmenovitý průměr (d1)

4,8 mm

Délka (l1)

16 mm

Průměr hlavy (dk)

9,5 mm

Výška hlavy (k1)

3,75 mm

Vnitřní pohon

AW25

DIN

0 - nehodí se

Typ hlavy

Plochá hlava

Prohlášení o výkonu (EU-CPR)

Ne

Normy

WN 111

Typ závitu

ST

Provedení závitu

Plný závit

Tvar hrotu

C

Velikost závitu St 2,2 St 2,9 St 3,5 St 3,9 St 4,2 St 4,8 St 5,5 St 6,3 St 8 St 9,5
Min. tloušťka plechu (mm) 0,8 1,1 1,3 1,3 1,4 1,6 1,8 1,8 2,1 2,1
Max. tloušťka plechu (mm) 1,8 2,2 2,8 3 3,5 4 4,5 5 6,5 7,5
Předvrtaný průměr (mm) 1,2 2,1 2,6 2,8 3,0 3,5 4,1 4,7 6,1 7,7

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace