Samořezný šroub s vypouklou zápustnou hlavou, tvar C se zapuštěnou hlavou H DIN 7983, ocel, pozinkovaná černá (A2S),s křížovou drážkou H.
DIN 7983, ocel, zinek-nikl, černá, H, tvar C
ŠRB-ČOČ-DIN7983-C-H2-(A2S)-3,9X22
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Samořezné šrouby patří do skupiny závitořezných šroubů. Při šroubování do předpřipraveného otvoru si tyto šrouby vytvářejí vlastní protizávit.
Směrodatné hodnoty pro výběr správného průměru dříku obsahuje norma DIN 7975.
Tvar C = závit s hrotem
Tvar F = závit bez hrotu
Tvar R = závit se zakulaceným hrotem
Datové listy(X)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
Materiál | Ocel |
Povrch | A2S |
Forma | C |
Typ hlavy | Zápustná čočková hlava |
Druh vstupu | PH |
Vnitřní pohon | H2 |
Jmenovitý průměr (d1) | 3,9 mm |
Průměr hlavy (dk) | 7,5 mm |
Délka (l1) | 22 mm |
Výška hlavy (k1) | 2,3 mm |
Typ závitu | ST |
Provedení závitu | Plný závit |
Vyhovuje RoHS | Ne |
Prohlášení o výkonu (EU-CPR) | Ne |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!