Samořezný šroub se zápustnou hlavou, s hlavou TX a pojistným čepem
DIN 7982 nerez. ocel A2, záp. hl. TX
ŠRB-ZÁ-A2/70-(TX20-PIN)-4,2X25
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
Materiál | Nerezová ocel A2 |
Povrch | Holý |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Forma | C |
Jmenovitý průměr (d1) | 4,2 mm |
Délka (l1) | 25 mm |
Průměr hlavy (dk) | 9,1 mm |
Výška hlavy (k1) | 3,8 mm |
Vnitřní pohon | TX20+P |
Druh vstupu | TX s pojistným pinem |
Typ hlavy | Zápustná hlava 80 stupňů |
Typ závitu | ST |
Provedení závitu | Plný závit |
Prohlášení o výkonu (EU-CPR) | Ne |
Tvar hrotu | Špičatý |