Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Samořezný šroub se zápustnou hlavou s hrotem, tvar C, drážka AW WN 112, nerezová ocel A2

WN 112, nerezová ocel A2, zápustná hlava AW, tvar C
ŠRB-ZÁ-WS112-C-AW20-A2-3,9X25

Obj. č. 012393925

EAN 4045727135419

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Samořezný šroub se zápustnou hlavou s hrotem, tvar C, drážka AW WN 112, nerezová ocel A2

Obj. č. 012393925
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
Systém AW:


  • Lepší přenos krouticího momentu

  • Delší životnost

  • Optimální středění

  • Lepší výsledek montáže díky šroubování bez únavy; potřebný přítlak pro přenos krouticího momentu je významně nižší

  • Největší možná styčná plocha bitu s drážkou šroubu

  • Rovnoměrná distribuce síly zabraňuje poškození vrstvy chránící povrch a tím zajišťuje lepší odolnost vůči korozi
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiál

Nerezová ocel A2

Povrch

Základní

Vyhovuje RoHS

Ano

Forma

C

Jmenovitý průměr (d1)

3,9 mm

Délka (l1)

25 mm

Průměr hlavy (dk)

7,5 mm

Výška hlavy (k1)

2,8 mm

Vnitřní pohon

AW20

Druh vstupu

AW

Typ hlavy

Zápustná hlava 80 stupňů

Typ závitu

ST

Provedení závitu

Plný závit

Prohlášení o výkonu (EU-CPR)

Ne

Tvar hrotu

C

Velikost závitu St 2,2 St 2,9 St 3,5 St 3,9 St 4,2 St 4,8 St 5,5 St 6,3 St 8 St 9,5
Min. tloušťka plechu (mm) 0,8 1,1 1,3 1,3 1,4 1,6 1,8 1,8 2,1 2,1
Max. tloušťka plechu (mm) 1,8 2,2 2,8 3 3,5 4 4,5 5 6,5 7,5
Předvrtaný průměr (mm) 1,2 2,1 2,6 2,8 3,0 3,5 4,1 4,7 6,1 7,7

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace