Samořezný šroub se zápustnou hlavou s hrotem, tvar C, drážka AW WN 112, nerezová ocel A2
WN 112, nerezová ocel A2, zápustná hlava AW, tvar C
ŠRB-ZÁ-WS112-C-AW20-A2-4,2X50
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Systém AW:
- Lepší přenos krouticího momentu
- Delší životnost
- Optimální středění
- Lepší výsledek montáže díky šroubování bez únavy; potřebný přítlak pro přenos krouticího momentu je významně nižší
- Největší možná styčná plocha bitu s drážkou šroubu
- Rovnoměrná distribuce síly zabraňuje poškození vrstvy chránící povrch a tím zajišťuje lepší odolnost vůči korozi
Datové listy(X)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
![]() | |
Materiál | Nerezová ocel A2 |
Povrch | Základní |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Forma | C |
Jmenovitý průměr (d1) | 4,2 mm |
Délka (l1) | 50 mm |
Průměr hlavy (dk) | 8,1 mm |
Výška hlavy (k1) | 3,1 mm |
Vnitřní pohon | AW20 |
Druh vstupu | AW |
Typ hlavy | Zápustná hlava 80 stupňů |
Typ závitu | ST |
Provedení závitu | Plný závit |
Prohlášení o výkonu (EU-CPR) | Ne |
Tvar hrotu | C |
| Velikost závitu | St 2,2 | St 2,9 | St 3,5 | St 3,9 | St 4,2 | St 4,8 | St 5,5 | St 6,3 | St 8 | St 9,5 |
| Min. tloušťka plechu (mm) | 0,8 | 1,1 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 1,8 | 2,1 | 2,1 |
| Max. tloušťka plechu (mm) | 1,8 | 2,2 | 2,8 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 6,5 | 7,5 |
| Předvrtaný průměr (mm) | 1,2 | 2,1 | 2,6 | 2,8 | 3,0 | 3,5 | 4,1 | 4,7 | 6,1 | 7,7 |