Samořezný šroub se zápustnou hlavou, tvar C, TX ISO 14586, nerezová ocel A2, tvar C (s hrotem)
ISO 14586, nerez. ocel A2, záp. hlava TX, tvar C
ŠRB-ZÁ-ISO14586-C-TX20-A2-4,2X25

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
S hlavou TX, korozivzdorný
![]() | |
Materiál | Nerezová ocel A2 |
Povrch | Základní |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Forma | C |
Jmenovitý průměr (d1) | 4.2 mm |
Délka (l1) | 25 mm |
Průměr hlavy (dk) | 8.4 mm |
Výška hlavy (k1) | 2.6 mm |
Vnitřní pohon | TX20 |
Druh vstupu | Vnitřní TX |
Typ hlavy | Zapuštěná hlava |
Typ závitu | ST |
Provedení závitu | Plný závit |
Prohlášení o výkonu (EU-CPR) | Ne |
Tvar hrotu | C |
Datové listy (1)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
Certifikáty/ Dokumenty (0)