Samořezný šroub se zápustnou hlavou, tvar C s drážkou DIN 7972 ocel, pozinkovaná (A2K)
DIN 7972, ocel, zinek-nikl, černá, H, tvar C
ŠRB-ZÁ-DIN7972-C-(A2K)-2,2X6,5
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
![]() | |
Materiál | Ocel |
Povrch | Pozinkovaný |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Forma | C |
Jmenovitý průměr (d1) | 2.2 mm |
Délka (l1) | 6.5 mm |
Průměr hlavy (dk) | 4.3 mm |
Výška hlavy (k1) | 1.3 mm |
Vnitřní pohon | Štěrbina |
Druh vstupu | Drážka |
Typ hlavy | Zápustná hlava 80 stupňů |
Typ závitu | ST |
Provedení závitu | Plný závit |
Prohlášení o výkonu (EU-CPR) | Ne |
Tvar hrotu | C |
Datové listy(X)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)