Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Samořezný šroub s hlavou pan head, s přírubou

Ocel Delta Seal, černá, plochá hl., H
ŠRB-PLKHL-PŘÍR-H2-(DSS)-3,9X22

Obj. č. 013403922

EAN 4011231192606

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Samořezný šroub s hlavou pan head, s přírubou

Obj. č. 013403922
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
Ocel, Delta Seal, černý, hlava PH
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Vhodný pro všechny šroubové spoje měkkých materiálů (např. plast) v interiérech motorových vozidel, např. u přístrojových desek, vnitřního obložení atd.

Materiál

Ocel

Povrch

Svrchní nátěr, černý

Vyhovuje RoHS

Ano

Typ hlavy

Pan head hlava s nákružkem

Jmenovitý průměr (d1)

3,9 mm

Délka (l1)

22 mm

Průměr hlavy (dk)

10 mm

Výška hlavy (k1)

2,4 mm

Druh vstupu

H

Vnitřní pohon

H2

Tloušťka kotouče (t)

1 mm

Prohlášení o výkonu (EU-CPR)

Ne

Typ závitu

ST

Provedení závitu

Plný závit

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace