Samořezný šroub s hlavou pan head, s přírubou
Ocel Delta Seal, černá, plochá hl., H
ŠRB-PLKHL-PŘÍR-H2-(DSS)-4,8X19
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
Vhodný pro všechny šroubové spoje měkkých materiálů (např. plast) v interiérech motorových vozidel, např. u přístrojových desek, vnitřního obložení atd.
![]() | |
Materiál | Ocel |
Povrch | Svrchní nátěr, černý |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Typ hlavy | Pan head hlava s nákružkem |
Jmenovitý průměr (d1) | 4,8 mm |
Délka (l1) | 19 mm |
Průměr hlavy (dk) | 12 mm |
Výška hlavy (k1) | 3,25 mm |
Druh vstupu | H |
Vnitřní pohon | H2 |
Tloušťka kotouče (t) | 1,2 mm |
Prohlášení o výkonu (EU-CPR) | Ne |
Typ závitu | ST |
Provedení závitu | Plný závit |