Samořezný šroub s hlavou pan head, tvar C, s přírubou
WN 113 ocel Delta Seal, č. přírub., pl. hlava AW C
ŠRB-PLKHL-PŘÍR-C-AW20-(DSS)-4,2X16
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Ochranná povrchová vrstva
Žádné škodlivé těžké kovy jako kadmium nebo chrom VI
Datové listy(X)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
Vhodný pro připevňování měkkých materiálů (např. plast) v interiérech motorových vozidel, např. u přístrojových desek, vnitřního obložení sedadel atd.
![]() | |
Normy | WN 113 |
Materiál | Ocel |
Povrch | Svrchní nátěr, černý |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Forma | C |
Typ hlavy | Pan head hlava s nákružkem |
Jmenovitý průměr (d1) | 4,2 mm |
Délka (l1) | 16 mm |
Průměr hlavy (dk) | 11 mm |
Výška hlavy (k1) | 2,3 mm |
Druh vstupu | AW |
Vnitřní pohon | AW20 |
Prohlášení o výkonu (EU-CPR) | Ne |
Typ závitu | ST |
Provedení závitu | Plný závit |
| Velikost závitu | St 2,2 | St 2,9 | St 3,5 | St 3,9 | St 4,2 | St 4,8 | St 5,5 | St 6,3 | St 8 | St 9,5 |
| Min. tloušťka plechu (mm) | 0,8 | 1,1 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 1,8 | 2,1 | 2,1 |
| Max. tloušťka plechu (mm) | 1,8 | 2,2 | 2,8 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 6,5 | 7,5 |
| Předvrtaný průměr (mm) | 1,2 | 2,1 | 2,6 | 2,8 | 3,0 | 3,5 | 4,1 | 4,7 | 6,1 | 7,7 |