Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Samořezný šroub s hlavou pan head, tvar C, s přírubou

WN 113 ocel Delta Seal, č. přírub., pl. hlava AW C
ŠRB-PLKHL-PŘÍR-C-AW20-(DSS)-4,2X25

Obj. č. 011334225

EAN 4038898407836

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Samořezný šroub s hlavou pan head, tvar C, s přírubou

Obj. č. 011334225
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
Ocel Delta Seal, černý,s hlavou AW

Ochranná povrchová vrstva


Žádné škodlivé těžké kovy jako kadmium nebo chrom VI

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Vhodný pro připevňování měkkých materiálů (např. plast) v interiérech motorových vozidel, např. u přístrojových desek, vnitřního obložení sedadel atd.

Normy

WN 113

Materiál

Ocel

Povrch

Svrchní nátěr, černý

Vyhovuje RoHS

Ano

Forma

C

Typ hlavy

Pan head hlava s nákružkem

Jmenovitý průměr (d1)

4,2 mm

Délka (l1)

25 mm

Průměr hlavy (dk)

11 mm

Výška hlavy (k1)

2,3 mm

Druh vstupu

AW

Vnitřní pohon

AW20

Prohlášení o výkonu (EU-CPR)

Ne

Typ závitu

ST

Provedení závitu

Plný závit

Velikost závitu St 2,2 St 2,9 St 3,5 St 3,9 St 4,2 St 4,8 St 5,5 St 6,3 St 8 St 9,5
Min. tloušťka plechu (mm) 0,8 1,1 1,3 1,3 1,4 1,6 1,8 1,8 2,1 2,1
Max. tloušťka plechu (mm) 1,8 2,2 2,8 3 3,5 4 4,5 5 6,5 7,5
Předvrtaný průměr (mm) 1,2 2,1 2,6 2,8 3,0 3,5 4,1 4,7 6,1 7,7

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace