Samořezný šroub s plochou hlavou, tvar C se zapuštěnou hlavou H DIN 7981, pozinkovaná ocel, modře pasivovaná (A2K), tvar C, s hrotem
DIN 7981 pozink. ocel černá, pl. hlava H, tvar C
ŠRB-PLKHL-DIN7981-C-H2-(A2K)-4,2X16
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Samořezné šrouby patří do skupiny závitořezných šroubů. Při šroubování do předpřipraveného otvoru si tyto šrouby vytvářejí vlastní protizávit.
- Směrodatné hodnoty pro výběr správného průměru dříku obsahuje norma DIN 7975.
- Tvar C = závit s hrotem
- Tvar F = závit bez hrotu
- Tvar R = závit se zakulaceným hrotem
Datové listy(X)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
![]() | |
Materiál | Ocel |
Povrch | Pozinkovaný |
Forma | C |
Jmenovitý průměr (d1) | 4,2 mm |
Délka (l1) | 16 mm |
Průměr hlavy (dk) | 8,2 mm |
Výška hlavy (k1) | 3,05 mm |
Vnitřní pohon | H2 |
DIN | 7981 |
Typ hlavy | Pan head hlava |
Detaily hlavy | 0 - nehodí se |
Prohlášení o výkonu (EU-CPR) | Ne |
Normy | DIN 7981 |
Typ závitu | ST |
Provedení závitu | Plný závit |
Tvar hrotu | C |