Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Samořezný šroub s plochou hlavou, tvar C se zapuštěnou hlavou H DIN 7981, pozinkovaná ocel, modře pasivovaná (A2K), tvar C, s hrotem

DIN 7981 pozink. ocel černá, pl. hlava H, tvar C
ŠRB-PLKHL-DIN7981-C-H2-(A2K)-4,2X19

Obj. č. 011542 19

EAN 4011231175692

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Samořezný šroub s plochou hlavou, tvar C se zapuštěnou hlavou H DIN 7981, pozinkovaná ocel, modře pasivovaná (A2K), tvar C, s hrotem

Obj. č. 011542 19
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
  • Samořezné šrouby patří do skupiny závitořezných šroubů. Při šroubování do předpřipraveného otvoru si tyto šrouby vytvářejí vlastní protizávit.

  • Směrodatné hodnoty pro výběr správného průměru dříku obsahuje norma DIN 7975.

  • Tvar C = závit s hrotem

  • Tvar F = závit bez hrotu

  • Tvar R = závit se zakulaceným hrotem
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiál

Ocel

Povrch

Pozinkovaný

Forma

C

Jmenovitý průměr (d1)

4,2 mm

Délka (l1)

19 mm

Průměr hlavy (dk)

8,2 mm

Výška hlavy (k1)

3,05 mm

Vnitřní pohon

H2

DIN

7981

Typ hlavy

Pan head hlava

Detaily hlavy

0 - nehodí se

Prohlášení o výkonu (EU-CPR)

Ne

Normy

DIN 7981

Typ závitu

ST

Provedení závitu

Plný závit

Tvar hrotu

C

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace