Samořezný šroub s plochou hlavou, tvar C se zapuštěnou hlavou H DIN 7983, pozinkovaná ocel, modře pasivovaná (A2K), tvar C, křížová drážka H
DIN 7983 pozinkovaná ocel H, tvar C s hrotem
ŠRB-ČOČ-DIN7983-C-H2-(A2K)-3,5X13
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Samořezné šrouby patří do skupiny závitořezných šroubů. Při šroubování do předpřipraveného otvoru si tyto šrouby vytvářejí vlastní protizávit.
Směrodatné hodnoty pro výběr správného průměru dříku obsahuje norma DIN 7975.
Tvar C = závit s hrotem
Tvar F = závit bez hrotu
Tvar R = závit se zakulaceným hrotem
Datové listy(X)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
![]() | |
Normy | DIN 7983 |
Materiál | Ocel |
Povrch | Pozinkovaný |
Forma | C |
Typ hlavy | Čočkovitá zápustná hlava |
Druh vstupu | H |
Vnitřní pohon | H2 |
Jmenovitý průměr (d1) | 3,5 mm |
Průměr hlavy (dk) | 6,8 mm |
Délka (l1) | 13 mm |
Výška hlavy (k1) | 2,1 mm |
Detaily hlavy | 0 - nehodí se |
Typ závitu | ST |
Provedení závitu | Plný závit |
Tvar závitu | 0 - nehodí se |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Prohlášení o výkonu (EU-CPR) | Ne |