Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Samořezný šroub s plochou hlavou, tvar C se zapuštěnou hlavou H DIN 7983, pozinkovaná ocel, modře pasivovaná (A2K), tvar C, křížová drážka H

DIN 7983 pozinkovaná ocel H, tvar C s hrotem
ŠRB-ČOČ-DIN7983-C-H2-(A2K)-4,8X22

Obj. č. 011748 22

EAN 4011231181761

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Samořezný šroub s plochou hlavou, tvar C se zapuštěnou hlavou H DIN 7983, pozinkovaná ocel, modře pasivovaná (A2K), tvar C, křížová drážka H

Obj. č. 011748 22
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
Samořezné šrouby patří do skupiny závitořezných šroubů. Při šroubování do předpřipraveného otvoru si tyto šrouby vytvářejí vlastní protizávit.



Směrodatné hodnoty pro výběr správného průměru dříku obsahuje norma DIN 7975.



Tvar C = závit s hrotem


Tvar F = závit bez hrotu


Tvar R = závit se zakulaceným hrotem

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Normy

DIN 7983

Materiál

Ocel

Povrch

Pozinkovaný

Forma

C

Typ hlavy

Čočkovitá zápustná hlava

Druh vstupu

H

Vnitřní pohon

H2

Jmenovitý průměr (d1)

4,8 mm

Průměr hlavy (dk)

9,5 mm

Délka (l1)

22 mm

Výška hlavy (k1)

3 mm

Detaily hlavy

0 - nehodí se

Typ závitu

ST

Provedení závitu

Plný závit

Tvar závitu

0 - nehodí se

Vyhovuje RoHS

Ano

Prohlášení o výkonu (EU-CPR)

Ne

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace