Samořezný šroub s plochou hlavou, tvar C, se zapuštěnou hlavou H ISO 7981, nerezová ocel A2, tvar C, s hrotem
DIN 7981 ner. oc. A2 plochá hl. H, C
ŠRB-PLKHL-DIN7981-C-H2-A2-4,2X13
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Samořezné šrouby patří do skupiny závitořezných šroubů. Při šroubování do předpřipraveného otvoru si tyto šrouby vytvářejí vlastní protizávit.
- Směrodatné hodnoty pro výběr správného průměru dříku obsahuje norma DIN 7975.
- Tvar C = závit s hrotem
- Tvar F = závit bez hrotu
- Tvar R = závit se zakulaceným hrotem
Samořezné šrouby vyrobené z nerezové oceli jsou měkčí než šrouby vyrobené z povrchově zpevněné oceli. Tyto šrouby tedy nejsou schopné vytvářet protizávit v ocelových deskách. Z tohoto důvodu se mohou používat pouze v měkkých materiálech, například v hliníku.
![]() | |
Materiál | Nerezová ocel A2 |
Povrch | Základní |
Forma | C |
Jmenovitý průměr (d1) | 4.2 mm |
Délka (l1) | 13 mm |
Průměr hlavy (dk) | 8.2 mm |
Výška hlavy (k1) | 3.05 mm |
Vnitřní pohon | H2 |
DIN | 7981 |
Typ hlavy | Pan head hlava |
Prohlášení o výkonu (EU-CPR) | Ne |
Typ závitu | ST |
Provedení závitu | Plný závit |
Tvar hrotu | C |
Datové listy(X)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)