Samořezný šroub s vypouklou zápustnou hlavou, tvar C se zapuštěnou hlavou H DIN 7983, nerezová ocel A2, nelegovaná. Se křížovou drážkou.
DIN 7983 neleg. nerez. ocel A2 H, tvar C s hrotem.
ŠRB-ČOČ-DIN7983-C-H3-A2-5,5X32
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
Materiál | Nerezová ocel A2 |
Povrch | Holý |
Forma | C |
Typ hlavy | Zápustná čočková hlava |
Druh vstupu | PH |
Vnitřní pohon | H3 |
Jmenovitý průměr (d1) | 5,5 mm |
Průměr hlavy (dk) | 10,8 mm |
Délka (l1) | 32 mm |
Výška hlavy (k1) | 3,4 mm |
Typ závitu | ST |
Provedení závitu | Plný závit |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Prohlášení o výkonu (EU-CPR) | Ne |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!