Samořezný šroub s plochou hlavou, typ C s vnitřním šestihranem ISO 14585, nerezová ocel A2, tvar C (s hrotem)
ISO 14585 nerezová ocel A2, TX plochá hlava C
ŠRB-PANHD-ISO14585-C-A2-TX25-5,5X38

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
S hlavou TX
![]() | |
Jmenovitý průměr (d1) | 5.5 mm |
Délka (l1) | 38 mm |
Průměr hlavy (dk) | 11 mm |
Výška hlavy (k1) | 4 mm |
Materiál | Nerezová ocel A2 |
Povrch | Základní |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Forma | C |
Vnitřní pohon | TX25 |
ISO | 14585 |
Typ hlavy | Plochá hlava |
Typ závitu | ST |
Provedení závitu | Plný závit |
Tvar hrotu | C |
Prohlášení o výkonu (EU-CPR) | Ne |
Datové listy(X)