Samořezný šroub s plochou hlavou, typ C s vnitřním šestihranem ISO 14585, nerezová ocel A2, tvar C (s hrotem)
ISO 14585 nerezová ocel A2, TX plochá hlava C
ŠRB-PLKHL-ISO14585-C-TX20-A2-4,2X25

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
S hlavou TX
![]() | |
Jmenovitý průměr (d1) | 4.2 mm |
Délka (l1) | 25 mm |
Průměr hlavy (dk) | 8 mm |
Výška hlavy (k1) | 3.1 mm |
Materiál | Nerezová ocel A2 |
Povrch | Základní |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Forma | C |
Vnitřní pohon | TX20 |
ISO | 14585 |
Typ hlavy | Plochá hlava |
Typ závitu | ST |
Provedení závitu | Plný závit |
Tvar hrotu | C |
Prohlášení o výkonu (EU-CPR) | Ne |
Datové listy (0)
Certifikáty/ Dokumenty (0)