Samořezný šroub s vypouklou zápustnou hlavou, tvar C se zapuštěnou hlavou H
ISO 7051 ocel zinek-nikl, černá, H, tvar C
ŠRB-ZÁ-ISO7051-C-H2-(A2K)-4,2X13
Obj. č. 011784213
EAN 4053479722597
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Samořezné šrouby patří do skupiny závitořezných šroubů. Šroub při montáži vyřezává závit do prefabrikovaného otvoru
- Směrnice pro výběr správného průměru předvrtaného otvoru jsou uvedeny v normě DIN 7975
Datové listy(X)
![]() | |
Normy | ISO 7051 |
Materiál | Ocel |
Povrch | Pozinkovaný |
Typ hlavy | Čočkovitá zápustná hlava |
Druh vstupu | Křížová hlava |
Vnitřní pohon | H2 |
Jmenovitý průměr (d1) | 4,2 mm |
Průměr hlavy (dk) | 9,4 mm |
Délka (l1) | 13 mm |
Výška hlavy (k1) | 2,6 mm |
Typ závitu | ST |
Provedení závitu | Plný závit |
Stoupání | 1,3 mm |
Produktová třída | A |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Konstrukční produkt | 0 - nehodí se |
Prohlášení o výkonu (EU-CPR) | Ne |