Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Samořezný šroub typ C se zápustnou hlavou (typ H) ISO 7050, nerezová ocel A2, nelegovaná

ISO 7050, nerez. ocel A2 20H, záp. hlava, tvar C
ŠRB-ZÁ-ISO7050-C-H2-A2-20H-3,5X13

Obj. č. 011683513

EAN 4053479720999

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Samořezný šroub typ C se zápustnou hlavou (typ H) ISO 7050, nerezová ocel A2, nelegovaná

Obj. č. 011683513

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 250 ks
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
Nerezová ocel A2

Povrch

Základní

Vyhovuje RoHS

Ano

Jmenovitý průměr (d1)

3,5 mm

Délka (l1)

13 mm

Průměr hlavy (dk)

8,2 mm

Výška hlavy (k1)

2,35 mm

Vnitřní pohon

H2

Druh vstupu

Křížová hlava

Typ hlavy

Zapuštěná hlava

Typ závitu

ST

Provedení závitu

Plný závit

Prohlášení o výkonu (EU-CPR)

Ne

Tvar hrotu

C

Velikost závitu St 2,2 St 2,9 St 3,5 St 3,9 St 4,2 St 4,8 St 5,5 St 6,3 St 8 St 9,5
Min. tloušťka plechu (mm) 0,8 1,1 1,3 1,3 1,4 1,6 1,8 1,8 2,1 2,1
Max. tloušťka plechu (mm) 1,8 2,2 2,8 3 3,5 4 4,5 5 6,5 7,5
Předvrtaný průměr (mm) 1,2 2,1 2,6 2,8 3,0 3,5 4,1 4,7 6,1 7,7

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace