Samořezný šroub, zápustná hlava
ISO 7050, poz. ocel černá, záp. hlava H, tvar C
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
![]() | |
Materiál | Ocel |
Povrch | Zinek-nikl, černý |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Forma | C |
Jmenovitý průměr (d1) | 2.9 mm |
Délka (l1) | 9.5 mm |
Průměr hlavy (dk) | 5.20 mm |
Výška hlavy (k1) | 1.70 mm |
Vnitřní pohon | H1 |
Druh vstupu | H |
Typ hlavy | Zapuštěná hlava |
Typ závitu | ST |
Tvar hrotu | C |
Datové listy(X)