Samozatmívací kazeta pro automatickou svářečskou kuklu WSH II 9-13
Samozat. kazeta pro kuklu WSH II 5-13
PŘ-KAZETA-SVÁŘKUKL-P.0984680100
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Plynule nastavitelné mezi úrovněmi ochrany 5 a 13
- Plně automatizované ztmavení ve zlomku milisekund
- Vyměnitelná pomocná baterie pro konstantní dodávku energie
- Režim broušení deaktivuje automatické ztmavování a umožňuje broušení bez blikání
Datové listy(X)
Deaktivovaná světelná propustnost | Stupeň ochrany 4 |
Aktivovaná světelná propustnost | Stupeň ochrany 5-9 a 9-13 |
Šířka x výška x tloušťka | 110 x 90 x 7 mm |
Šířka zorného pole x výška zorného pole | 100 x 50 mm |
Dodávka energie | Solární články a 2 vyměnitelné knoflíkové akumulátory 3V (CR2032 |