Vrtací šroub, šestihranná hlava s těsnicí podložkou piasta®
Samoř. fas. šr., piasta s těs. podl.
ŠRB-6HR-PŘÍR-POD22-WS3/8-(RUS)-6,3X115
ZEBRA PIASTA
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Těsnicí podložka tvořená zadní částí z nerezové oceli A2 a vulkanizovaným těsněním z vysoce kvalitního materiálu EPDM
Zkrácení doby montáže o min. 50 % díky hrotu vrtáku:
- Vrtání bez vystředění
- Utváření závitů
- Zajištění
Všechny kroky v jednom
Vhodné pro kombinace součástí tI / tII v souladu s certifikátem ETA-10/0184
- Ocel/ocel – pro ∅ 4,2 mm–∅6,3 mm
Dále podle certifikace ETA-13/0210 sendvičový nástavec pro ∅ 6,3 mm od délky ≥ 50 mm
Datové listy(X)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
Materiál | BIMET/A2 |
Povrch | RUS |
Materiál těsnicí podložky | Nerezová ocel A2 |
Povrch těsnicí podložky | Lesklý |
Materiál těsnění | EPDM |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Typ hlavy | Šestihranná hlava s límcem |
Druh vstupu | Šestihran |
Typ závitu | ST |
Tvar hrotu | Vrtací hrot |
Podzemí | Ocel |
Jmenovitý průměr (d1) | 6,3 mm |
Délka (l1) | 115 mm |
Vnější průměr těsnicí podložky (d2) | 22 mm |
Tloušťka kotouče (h1) | 4 mm |
Výška hlavy (k1) | 6,8 mm |
Délka hrotu vrtáku (lp) | 7,6 mm |
Délka šroubovacího závitu s hrotem vrtáku | 70 mm |
Vnější pohon (s1) | 3/8 |
Max. tloušťka materiálu k provrtání (kov) | 6 mm |
Pro max. tloušťku substruktury | 5 mm |
Min./max. tloušťka upevnění | 41,5-92,0 mm |
Schválení | ETA-10/0184 |
Min./max. doporučené otáčky při instalaci (volnoběh) | 1200-1800 ot/min |